Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9677M Leikkaa kestävät käsineet Valkoinen M Pr | AD2DHZ 3NGV7

MEMPHIS GLOVE 9677M Leikkaamattomat käsineet Valkoinen M Pr

Varastossa
Tuote: AD2DHZ Malli: 9677MRistiviite: 3NGV7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€23.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI Leikatut grammat494
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalipolyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
Liner-materiaaliDyneema (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväEi
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9677L Leikkaamattomat käsineet Valkoinen L Pr AD2DHY 3NGV6 9677LL€23.11
MEMPHIS GLOVE 9677S Leikatut suojakäsineet Valkoinen S Pr | AD2DJA 3NGV8 9677SS€23.11
MEMPHIS GLOVE 9677XL Leikkaamattomat käsineet Valkoinen Xl Pr | AF4FRY 8V016 9677XLXL€23.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9677M Leikkaamattomat käsineet Valkoinen M Pr
€23.11 / yksikkö