Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHISIN KÄSINE 9318D10 Hiha Dyneema 18 Tuumaa 10 Guage | AB8DCQ 25D608

MEMPHIS GLOVE 9318D10 hiha Dyneema 18 tuumaa 10 mittaa

Varastossa
Tuote: AB8DCQ Malli: 9318D10Ristiviite: 25D608

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
VäriSuolaa ja pippuria
Pituus18 "
MateriaaliDyneema (R)
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
MEMPHISIN KÄSINE 9318D7 Hiha Dyneema 18 Tuumaa 7 Guage | AB8DCN 25D606 9318D77€20.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9318D10 hiha Dyneema 18 tuumaa 10 mittaa
€20.71 / yksikkö