Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3213HVIL Logo Glove Driver Cow Grain Cream L Pr | AB8DBV 25D570

MEMPHIS GLOVE 3213HVIL Logo Glove Driver Cow Grain Cream L Pr

Varastossa
Tuote: AB8DBV Malli: 3213HVILRistiviite: 25D570

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliInd-luokan lehmänjyvä
VäriKerma
LäimäysLiuku päälle
LeikkausAjurit
Grade nahkaTeollinen
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3213HVIM Logo Glove Driver Cow Grain Cream M Pr | AB8DBW 25D571 3213HVIMM€16.30
MEMPHIS GLOVE 3213HVIS Logo Glove kuljettajan lehmänjyvävoiteet S Pr | AB8DBX 25D572 3213HVISS€16.30
MEMPHIS GLOVE 3213HVIXL Logo Glove Driver Cow Grain Cream Xl Pr | AB8DBY 25D573 3213HVIXLXL€17.02
MEMPHIS GLOVE 3213HVIXS Logo Glove kuljettajan lehmänjyvävoiteet Xs Pr | AB8DBZ 25D574 3213HVIXSXS€16.30
MEMPHIS GLOVE 3213HVIXXL logohansikkaan kuljettajan lehmänjyvä kerma Xxl Pr | AB8DCA 25D575 3213HVIXXL2XL€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3213HVIL Logo Glove Driver Cow Grain Cream L Pr
€16.30 / yksikkö