Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER MJ159 Käsi kampi Megohmmeter 1000vdc | AD2NRC 3T841

MEGGER MJ159 käsikäynnistetty megohmimittari 1000vdc

Varastossa
Tuote: AD2NRC Malli: MJ159Ristiviite: 3T841

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,219.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen megohmmetri
tarkkuus+/- 1.25% asteikon pituudesta
näyttöAnaloginen
Eristysvastusalue2000M Ohms
Live-piirin tunnistus0 - 600 VAC / DC
Lähtötestin jännite100/250/500/1000 VDC
Kestävyysalue5000 ohmia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusEristysvastusalueHinta
MEGGER 210170 Käsikäyttöinen Megohmmeter 1000vdc | AD2NRE 3T843 210170+/- 3% asteikon pituudesta2000/5000 10,000/20,000 XNUMX/XNUMX XNUMX XNUMX ohmia€2,677.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MJ159 käsikäynnistetty megohmimittari 1000vdc
€2,219.63 / yksikkö