MEGGER DLRO10HD mikroohmimittari, IP65 kotelointi, 0 - 2500 ohmia | AE2EJH 4WXR6

MEGGER DLRO10HD mikroohmimittari, IP65-luokiteltu kotelo, 0 - 2500 ohmia

Varastossa
Tuote: AE2EJH Malli: DLRO10HDRistiviite: 4WXR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,905.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikro-ohmin mittari
tarkkuus+ /-0.2%
Counts25,000
näyttöTaustavalaistu LCD
Lähtövirta0.1mA - 10A
VirtalähdeNiMH-akku tai -linja
Kestävyysalue0-2500 ohmia
päätöslauselma0.1u ohmia
TurvallisuusarviointiCAT III 300 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.55
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Digitaalinen matalaresistanssi ohmimittari, joka on varustettu helposti luettavalla digitaalisella näytöllä sähköisten resistanssiarvojen näyttämiseksi johtimissa ja kaapeleissa
    • Sisältää korkean / matalan lähtötehon valintalaitteen tarkan diagnoosin saamiseksi ja kiertokytkimen testitilojen välillä vaihtamiseen
    • Kestävä IP65-luokiteltu kotelo suojaa täydellisesti pölyltä, epäpuhtauksilta ja nesteiltä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER DLRO10HD mikroohmimittari, IP65-luokiteltu kotelo, 0 - 2500 ohmia
€6,905.63 / yksikkö