Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER CHM2000 -kaapelikorkeusmittari 6 johtoa 7-35 jalkaa | AC9KEC 3GZX7

MEGGER CHM2000 kaapelin korkeusmittari 6 riviä 7 - 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9KEC Malli: CHM2000Ristiviite: 3GZX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,465.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin korkeusmittari
tarkkuus+/- 0.5% +/- 2 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttönestekidenäyttö
MittayksikötJalat ja tuumat tai metrit
Johtimien lukumäärä6
Käyttölämpötila alue14-104 astetta F
Virtalähde(1) 9 V: n akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaIE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Kaapeleiden välinen etäisyys (5.9 ")
    • Alue @ 1 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (7-35 jalkaa)
    • Alue @ 1/2 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (7-35 jalkaa)
    • Alue @ 1/4 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (7-35 jalkaa)
    • Alue @ 1/8 tuumaa Min. Kaapelin halkaisija (7-32 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER CHM2000 kaapelin korkeusmittari 6 riviä 7 - 35 jalkaa
€1,465.67 / yksikkö