Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER 656902 Jaettu laatikko putki-/kaapelipaikannus | AC9RJL 3JG93

MEGGER 656902 Jaettu laatikko - putki-/kaapelipaikannus

Varastossa
Tuote: AC9RJL Malli: 656902Ristiviite: 3JG93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,428.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu laatikko putki / kaapeli paikannin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppi(4) C
Käytettäväksi päälläEnergisoituneet / käyttämättömät linjat
Toimintataajuus126 kHz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä (suora ja induktiivinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER 656902 Jaettu laatikko - putki-/kaapelipaikannus
€2,428.13 / yksikkö