Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER NG05QDP125SWTS03G Kääntyvä varsipyörä 5 tuumaa 300 Lb Harmaa | AF6NKA 19YX04

MEDCASTER NG05QDP125SWTS03G Kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 300 Lb harmaa

Varastossa
Tuote: AF6NKA Malli: NG05QDP125SWTS03GRistiviite: 19YX04

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelyLasitäytetty nailon
Kuormitusluokitus300 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6.5 "
RacewaySuljettu tarkkuuspallo
VaihtopyöräValmistaja Nro NG-05QDP-125-05
Varsi Dia.1 / 2 "-13
Varren pituus1.5 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Kierteen koko1 / 2-13
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtopyöräMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiRengas laakeritPyörän väriHinta
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G Kääntyvä varren pyörä 3 tuumaa 190 Lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Ei0-299 paunaa27 / 32 "2.187 "KitkarengasTarkkuus palloHarmaa€5.92
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G Kääntyvä varren pyörä 4 tuumaa 240 Lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Ei0-299 paunaa27 / 32 "2.187 "KitkarengasTarkkuus palloHarmaa€4.11
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Kääntyvä varren pyörä 5 tuumaa 260 Lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Ei0-299 paunaa27 / 32 "2.187 "KitkarengasTarkkuus palloHarmaa€91.49
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Kääntyvä varren pyörä 6 tuumaa 260 Lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Ei0-299 paunaa27 / 32 "2.187 "KitkarengasTarkkuus palloHarmaa-
Tarjouspyyntö
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G kääntyvä varren pyörä 3 tuuman 190 paunaa | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Ei0-299 paunaa13 / 16 "2.25 "Laajentava sovitinTarkkuus palloHarmaa€3.95
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G kääntyvä varren pyörä 4 tuumaa 240 lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Ei0-299 paunaa13 / 16 "2.25 "Laajentava sovitinTarkkuus palloHarmaa€4.59
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G Kääntövarren pyörä 5 tuumaa 260 lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Ei0-299 paunaa13 / 16 "2.25 "Laajentava sovitinTarkkuus palloHarmaa€93.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER NG05QDP125SWTS03G Kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 300 Lb harmaa
€3.98 / yksikkö