Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MG-F55-008 taktinen hansikas S musta Pr | AA3UTB 11V497

MECHANIX MG-F55-008 Tactical Glove S Musta Pr

Varastossa
Tuote: AA3UTB Malli: MG-F55-008Ristiviite: 11V497

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
TaustamateriaaliSpandex (R)
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysKoukku ja silmukkahihna
LeikkausGunn
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliSpandex (R) ja vaahto
Pituus12 "
Liner-materiaalivaahto
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32-200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MG-F55-009 taktinen hansikas M musta Pr | AA3UTC 11V498 MG-F55-009M€66.41
MECHANIX MG-F55-010 taktinen hansikas L musta Pr | AA3UTD 11V499 MG-F55-010L€66.41
MECHANIX MG-F55-011 Tactical Glove Xl Black Pr | AA3UTE 11V501 MG-F55-011XL€66.41
MECHANIX MG-F55-012 Tactical Glove 2xl Black Pr | AA3UTF 11V502 MG-F55-0122XL€66.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MG-F55-008 Tactical Glove S Musta Pr
€66.41 / yksikkö