Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEC-O-MATIC UD75-XA-LSAUG19 -annostelupumppu 115v 6 jalkaa | AF6XVY 20LX54

MEC-O-MATIC UD75-XA-LSAUG19 mittauspumppu 115v 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XVY Malli: UD75-XA-LSAUG19Ristiviite: 20LX54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaaliKemiallisesti kestävä hartsi
cc / min.255
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliKemiallisesti kestävä hartsi
Korkeus5.625 "
Hz60
Pituus7.625 "
Max. Virtausnopeus4.04 l / s
Max. Paine25 psi
Min. Virtausnopeus0.97 gpd
Moottorin kierrosluku75
Syötteiden lukumäärä1
Pumpun tyyppiperistalttiset
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliNorprene
Pienennä suhdetta10:1
Jännite115
Leveys6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6415
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEC-O-MATIC UD75-XA-LSAUG19 mittauspumppu 115v 6 jalkaa
€647.93 / yksikkö