Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY HDX110AF silmälasien selkeä naarmuuntumaton AF musta kehys PR | AH6FRZ 35ZA35

MCR SAFETY HDX110AF Silmälasit Kirkas naarmuuntumaton AF Musta kehys PR

Varastossa
Tuote: AH6FRZ Malli: HDX110AFRistiviite: 35ZA35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysAnti-Fog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaKyllä
KokoM
TyyliFull-Frame
Temppelin väriMusta
TemppelityyliPistin
UV-suoja99.99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Kyllä
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille
    • Alamerkki: US SAFETY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemppelityyliKehyksen väriKehysmateriaaliUV-suojaLinssin päällystysLinssin väriMetalli havaittavissaTyyliHinta
MCR-TURVALLISUUS SF101R 12 lb polypropeeniturva-aita | AH2FTC 26J953 SF101R--------€113.04
MCR-TURVALLISUUS BD110P Silmälasien Scartch-kestävä AF Kehyksetön PR | AH6FRT 35ZA29 BD110PHybridiAse metalliharmaaNylon99.99% UVA / UVBNaarmunkestäväPoista valintaEikehyksetön€13.37
MCR SAFETY BD110PF silmälasien kirkas naarmuuntumaton AF kehyksetön PR | AH6FRU 35ZA30 BD110PFHybridiAse metalliharmaaNylon99.99% UVA / UVBAnti-Fog, naarmuuntumatonPoista valintaEikehyksetön€14.33
MCR SAFETY BD112P silmälasien harmaa naarmuuntumaton AF kehyksetön PR | AH6FRV 35ZA31 BD112PHybridiAse metalliharmaaNylon99.99% UVA / UVBNaarmunkestäväHarmaaEikehyksetön€13.95
MCR SAFETY BD112PF Turvalasit Harmaa Antifog Kehyksetön PR | AH6FRW 35ZA32 BD112PFHybridiAse metalliharmaaNylon99.99% UVA / UVBAnti-Fog, naarmuuntumatonHarmaaEikehyksetön€13.70
MCR SAFETY BD117 silmälasien hopeanaarmuuntumaton AF kehyksetön PR | AH6FRX 35ZA33 BD117HybridiAse metalliharmaaNylon99.9%NaarmunkestäväHopeapeiliEikehyksetön€14.19
MCR SAFETY BD119 silmälasien naarmuuntumaton AF Frmlss Nylon PR | AH6FRY 35ZA34 BD119HybridiAse metalliharmaaNylon99.99% UVA / UVBNaarmunkestäväSisällä ulkonaEikehyksetön€38.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY HDX110AF Silmälasit Kirkas naarmuuntumaton AF Musta kehys PR
€21.75 / yksikkö