Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 9669S päällystetyt käsineet, sileä viimeistely S Pr | AB6GPK 21NM52

MCR SAFETY 9669S Päällystetyt käsineet Sileä viimeistely S Pr

Varastossa
Tuote: AB6GPK Malli: 9669SRistiviite: 21NM52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta / musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY 9669L päällystetyt käsineet, sileä viimeistely L Pr | AB6GPH 21NM50 9669LL€2.73
MCR SAFETY 9669M päällystetyt käsineet sileä viimeistely M Pr | AB6GPJ 21NM51 9669MM€2.73
MCR SAFETY 9669XL -päällystetyt käsineet sileä viimeistely Xl Pr | AB6GPL 21NM53 9669XLXL€2.73
MCR SAFETY 9669XS -päällystetyt käsineet, sileä viimeistely Xs Pr | AB6GPM 21NM54 9669XSXS€2.73
MCR SAFETY 9669XXL -päällystetyt käsineet, sileä viimeistely 2xl Pr | AB6GPN 21NM55 9669XXL2XL€2.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 9669S Päällystetyt käsineet Sileä viimeistely S Pr
€2.73 / yksikkö