Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 4950S -käsine Mig / tig lehmännahkavoide S Pr | AC6UNK 36J027

MCR SAFETY 4950S Käsine Mig/tig Cowhide Cream S Pr

Varastossa
Tuote: AC6UNK Malli: 4950SRistiviite: 36J027

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriKerma
LäimäysNahkaranneke
Mansetin materiaaliNahka
Grade nahkapalkkio
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoS
OmpelemismateriaaliKevlar
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY 4950M -käsine Mig / tig lehmännahkavoide M Pr | AC6UNL 36J028 4950MM€32.68
MCR SAFETY 4950L -käsine Mig / tig lehmännahkavoide L Pr | AC6UNM 36J029 4950LL€32.68
MCR SAFETY 4950XL -käsine Mig / tig lehmännahkavoide Xl Pr | AC6UNN 36J030 4950XLXL€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 4950S Käsine Mig/tig Cowhide Cream S Pr
€32.68 / yksikkö