Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 2013R-2X sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvyys oranssi 2xl | AD2YGM 3WKV1

MCR SAFETY 2013R-2X sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvyys oranssi 2xl

Varastossa
Tuote: AD2YGM Malli: 2013R-2XRistiviite: 3WKV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadepuku irrotettavalla hupulla
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokkaLuokan 3
SulkemistyyppiSnaps
VäriHyvin näkyvä oranssi
Sopii rinnan kokoon52 "- 54"
Sopii vyötärön kokoon52 "
SukupuoliMiesten
sisäsauma30.5 "
Takin pituus33 "
Liner-materiaaliPolyesteri
MateriaaliPVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
Sauman tyyliLämpö hitsattu
Koko2XL
Paksuus0.35mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6210203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaTakin pituusKokoHinta
MCR SAFETY 2013R-3X sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvä oranssi 3xl | AD2YGQ 3WKV5 2013R-3X54 "- 56"54 "31.5 "34 "3XL€113.86
MCR SAFETY 2013R4X sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvyys oranssi 4xl | AD2YGU 3WKV9 2013R4X58 "- 60"56 "32.5 "35 "4XL€136.33
MCR SAFETY 2013RL sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvyys oranssi L | AD2YGX 3WKW4 2013RL42 "- 44"48 "28.5 "31 "L€102.64
MCR SAFETY 2013R-M sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvyys oranssi M | AD2YGZ 3WKW8 2013R-M38 "- 40"46 "27.5 "30 "M€107.03
MCR SAFETY 2013R-XL sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvyys oranssi Xl | AD2YHB 3WKX3 2013R-XL48 "- 50"50 "29.5 "32 "XL€114.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 2013R-2X sadepuku irrotettavalla hupulla, näkyvyys oranssi 2xl
€110.66 / yksikkö