Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 1400KL nahkahansikkaat naudannahka Palm L PR AH2FVL 26K556

MCR SAFETY 1400KL Nahkakäsineet Lehmännahka Palm L PR

Varastossa
Tuote: AH2FVL Malli: 1400KLRistiviite: 26K556

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
ANSI / ISEA-leikkaustasoA3
TaustamateriaaliPuuvillakangas
VäriHarmaa palmu, sininen ja keltainen selkäosa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
LuokkaB
KäsiVasen ja oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiJakaa
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
Nahkakäsineet MCR SAFETY 1400KXXL Cowhide Palm 2XL PR | AG9PTZ 21EY70 1400 KXXL2XL€22.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 1400KL Nahkakäsineet Lehmännahka Palm L PR
€22.48 / yksikkö