Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 75004 Line-Up Pry Bar 30 tuuman pituus teräs musta | AH9UFC 41GK21

MAYHEW TOOLS 75004 Line-Up Pry Bar 30 tuumaa pitkä teräs musta

Varastossa
Tuote: AH9UFC Malli: 75004Ristiviite: 41GK21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpanotanko
VäriMusta
Halkaisija7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys1"
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Paksuus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusPaksuusHinta
MAYHEW TOOLS 40001 Line-Up Pry Bar 16 tuuman pituus teräs musta | AH9UFA 41GK19 400015 / 8 "16 "5 / 8 "€38.96
MAYHEW TOOLS 40003 Line-Up Pry Bar 24 tuuman pituus teräs musta | AH9UFB 41GK20 400033 / 4 "24 "3 / 4 "€57.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 75004 Line-Up Pry Bar 30 tuumaa pitkä teräs musta
€70.85 / yksikkö