Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 31978 Pneumaattinen taltta 18 tuumaa pitkä teräs | AH9UEV 41GK14

MAYHEW TOOLS 31978 Pneumaattinen taltta, 18 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AH9UEV Malli: 31978Ristiviite: 41GK14

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen taltta
Kaulus tyyppiPyöreä
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus18 "
Varren pituus18 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiParker

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusKärjen leveysHinta
MAYHEW TOOLS 31970 Pneumaattinen taltta 8-1/2 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys | AH9UEQ 41GK10 319708.5 "8.5 "2"€43.19
MAYHEW TOOLS 31972 Pneumaattinen taltta 6 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys teräs | AH9UER 41GK11 319726"6"5 / 8 "€29.05
MAYHEW TOOLS 31986 Pneumaattinen taltta 18 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys | AH9UEU 41GK13 3198618 "18 "5 / 8 "€78.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 31978 Pneumaattinen taltta, 18 tuumaa pitkä teräs
€75.60 / yksikkö