Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 17055 ilmapistooli, muovinen 13 tuuman jatke | AH8CTX 38GN72

MAYHEW TOOLS 17055 ilmapistooli, muovinen 13 tuuman jatke

Varastossa
Tuote: AH8CTX Malli: 17055Ristiviite: 38GN72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriMusta
Laajennuksen koko13 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Suuttimen pituus1-1 / 4 "
Poistoaukon koko1 / 8 "
Kokonaispituus12.5 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 17055 ilmapistooli, muovinen 13 tuuman jatke
€59.47 / yksikkö