MAXXIMA VHL-4X6HI kaukovaloajovalo, 400 lumenia, Led, suorakaiteen muotoinen, 6 1/2 tuuman pituus, polykarbonaatti | CH6RXC 54DE11

MAXXIMA VHL-4X6HI kaukovaloajovalo, 400 lumenia, LED, suorakaiteen muotoinen, 6 1/2 tuuman pituus, polykarbonaatti

Tuote: CH6RXC Malli: VHL-4X6HIRistiviite: 54DE11
€308.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräajovalot
VäriMusta
Yhteyden tyyppiHardwired
Nykyinen arvostelu0.7A
Korkeus4 1 / 4 "
Kotelon väriMusta
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä35000 tuntia.
Pituus6 1 / 2 "
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Lumens400 lm
Materiaalipolykarbonaatti
Polttimien lukumäärä1
KirjeEi
ShapeSuorakulmainen
TyyppiLED
Käytettyajovalot
Volt-polttimo12V ja 24V
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaEtelä-Korea

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA VHL-4X6HI kaukovaloajovalo, 400 lumenia, LED, suorakaiteen muotoinen, 6 1/2 tuuman pituus, polykarbonaatti
€308.87 / yksikkö