MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR Flat Washer, 13/16 Inch Internal Dia., 2 Inch Outer Dia., 500Pk | AE3HUQ 5DJD9

MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 13/16 tuuman sisähalkaisija, 2 tuuman ulkohalkaisija, 500 pk

Varastossa
Tuote: AE3HUQ Malli: HU-0750USSHZYBAGGRRistiviite: 5DJD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko3 / 4 "
Paksuus0.149 "
Paksuustoleranssi+/- 0.028 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8125
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0750USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 13/16 tuuman sisähalkaisija, 2 tuuman ulkohalkaisija, 500 pk
€685.28 /pakkaus