Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-1125SAEHZYBAGGR Litteä aluslevy, 1-1/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 10 pk | AF2BHH 6PU32

MASTER PRODUCTS HS-1125SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 10 pk

Varastossa
Tuote: AF2BHH Malli: HS-1125SAEHZYBAGGRRistiviite: 6PU32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.187 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Rockwellin kovuusRC38 - 45
Paksuus0.136 - 0.177 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-1125SAEHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-1/8 tuuman koko, keltainen, sinkki, 10 pk
€21.92 /pakkaus