MASTER APPLIANCE MT-30 butaanikäyttöinen, pöytämikrotaskulamppu vakaalla pohjalla, 1300 °C | AE6DJE 5PYT4

MASTER APPLIANCE MT-30, butaanikäyttöinen, pöytälevyinen mikrotorni, vakaa pohja, 1300 ° C

Tuote: AE6DJE Malli: MT-30Ristiviite: 5PYT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytälevyn mikrotorch
Liekin tyyppiTarkka tai leveä
polttoaineButaani
Powered ByButaani
TyyppiMatala profiili, vakaa pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin (Y)
    • Ominaisuudet: Noin. Liekin lämpötila 2500 F

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE MT-30, butaanikäyttöinen, pöytälevyinen mikrotorni, vakaa pohja, 1300 ° C