Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE 35414 Puuntyöstöliimapuikko Pk12 | AF8FXJ 25WD83

MASTER APPLIANCE 35414 Puuntyöstön liimapuikko Pk12

Varastossa
Tuote: AF8FXJ Malli: 35414Ristiviite: 25WD83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulaliimapuikko
KäyttöaikaEi määritelty
VäriKeltainen
Täysi parannuskeinoEi määritelty
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3506105000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MASTER APPLIANCE 35456 Puuntyöstöliima | AF8FXM 25WD97 35456€346.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE 35414 Puuntyöstön liimapuikko Pk12
€24.49 / yksikkö