Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET R1 2 7/16 Holkki, 2.875 tuuman pituus, läpireikä, 2.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AZ9WTP

MARTIN SPROCKET R1 2 7/16 holkki, 2.875 tuuman pituus, läpireikä, 2.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AZ9WTP Malli: R1 2 7/16
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
€188.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET R1 50MM Holkki, Metric, 14 x 3.8 tuuman avain, 1.969 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RGH R1 50 mm€188.68
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R1 60MM Holkki, Metrinen, 18 x 4.4 tuuman avain, 2.362 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RGK R1 60 mm€188.68
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R1 65MM Holkki, Metrinen, 18 x 4.4 tuuman avain, 2.559 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RGL R1 65 mm€188.68
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R1 70MM Holkki, Metrinen, 20 x 4.9 tuuman avain, 2.756 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RGM R1 70 mm€188.68
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R1 75MM Holkki, Metrinen, 20 x 4.9 tuuman avain, 2.953 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RGN R1 75 mm€188.68
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R1 80MM Holkki, Metrinen, 22 x 5.4 tuuman avain, 3.150 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RGP R1 80 mm€188.68
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET R1 90MM Holkki, Metrinen, 25 x 5.4 tuuman avain, 3.543 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RGR R1 90 mm€188.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET R1 2 7/16 holkki, 2.875 tuuman pituus, läpireikä, 2.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta
€188.68 / yksikkö