Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET Q1 2 9/16 Bushing, 2.5 Inch Length Through Bore, 2.563 Inch Bore, Ductile Iron | BA2PWZ

MARTIN SPROCKET Q1 2 9/16 holkki, 2.5 tuuman pituus läpimenevä reikä, 2.563 tuuman reikä, pallografiittirauta

Varastossa
Tuote: BA2PWZ Malli: Q1 2 9/16

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€82.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET Q1 22MM Holkki, Metrinen, 6 x 2.8 tuuman avain, 0.866 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RCR Q1 22 mm€82.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET Q1 24MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 0.945 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RCT Q1 24 mm€82.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET Q1 25 mm Holkki, Metric, 8 x 3.3 tuuman avain, 0.984 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RCU Q1 25 mm€82.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET Q1 28MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 1.102 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RCV Q1 28 mm€82.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET Q1 30MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 1.181 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RCW Q1 30 mm€82.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET Q1 32MM Holkki, Metrinen, 8 x 3.3 tuuman avain, 1.260 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RCX Q1 32 mm€82.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET Q1 35MM Holkki, Metrinen, 10 x 3.3 tuuman avain, 1.378 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RCY Q1 35 mm€82.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET Q1 2 9/16 holkki, 2.5 tuuman pituus läpimenevä reikä, 2.563 tuuman reikä, pallografiittirauta
€82.74 / yksikkö