MARTIN SPROCKET D28B17 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 17 hammasta, 241.905 mm jakoväli, 269.528 mm ulkohalkaisija, teräs | BA6LPV

MARTIN SPROCKET D28B17 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 17 hammasta, 241.905 mm jakohalkaisija, 269.528 mm ulkohalkaisija, teräs

Varastossa
Tuote: BA6LPV Malli: D28B17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,678.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET D28B18 ketjupyörä, 28B-2 ketju, 18 hammasta, 255.977 mm jakoväli, ulkohalkaisija 283.600 mm, teräs | AZ9PWW D28B18€1,881.12
MARTIN SPROCKET D28B16 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 16 hammasta, 227.843 mm jakohalkaisija, 255.466 mm ulkohalkaisija, teräs | AZ9YLK D28B16€1,602.01
MARTIN SPROCKET D28B20 ketjupyörä, 28B-2 ketju, 20 hammasta, 284.145 mm jakoväli, ulkohalkaisija 311.767 mm, teräs | BA2CZR D28B20€2,160.40
MARTIN SPROCKET D28B15 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 15 hammasta, 213.793 mm jakoväli, 241.415 mm ulkohalkaisija, teräs | BA2NGB D28B15€1,499.71
MARTIN SPROCKET D28B14 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 14 hammasta, 199.756 mm jakoväli, 227.379 mm ulkohalkaisija, teräs | BA2XBX D28B14€1,246.21
MARTIN SPROCKET D28B28 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 28 hammasta, 397.001 mm jakohalkaisija, 424.623 mm ulkohalkaisija, teräs | BA3AZL D28B28€2,920.88
MARTIN SPROCKET D28B30 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 30 hammasta, 425.243 mm jakohalkaisija, 452.866 mm ulkohalkaisija, teräs | BA3CWX D28B30€3,118.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET D28B17 hammaspyörä, 28B-2 ketju, 17 hammasta, 241.905 mm jakohalkaisija, 269.528 mm ulkohalkaisija, teräs
€1,678.24 / yksikkö