MARTIN SPROCKET 6 B 56 Q Sheave, 5.950 Inch Outside Dia., 6 Groove, 5.6 Inch Pitch Dia., Cast Iron | BA4QEP

MARTIN SPROCKET 6 B 56 Q -pyörä, 5.950 tuuman ulkohalkaisija, 6 uraa, 5.6 tuuman jakohalkaisija, valurauta

Varastossa
Tuote: BA4QEP Malli: 6 B 56 Q

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehonsiirtohihnojen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 6 B 90 Q Hihna, 4.750 tuuman pinnan leveys, 9.350 tuuman ulkohalkaisija, 9 tuuman halkaisija, valurauta | BA2CBR 6 B 90 K€728.22
MARTIN SPROCKET 6 B 50 P pyörä, MST-holkki, 5.350 tuuman ulkohalkaisija, 6 ura, 5 tuuman halkaisija, terästä | BA2QXF 6 B 50 S€389.59
MARTIN SPROCKET 6 B 34 P pyörä, MST-holkki, 3.750 tuuman ulkohalkaisija, 6 ura, 3.4 tuuman jakoväli, teräs | BA3DVH 6 B 34 S€333.75
MARTIN SPROCKET 6 B 64 Q pyörä, MST-holkki, 6.750 tuuman ulkohalkaisija, 6 ura, 6.4 tuuman halkaisija, terästä | BA3DVK 6 B 64 K€431.86
MARTIN SPROCKET 6 B 58 Q pyörä, MST-holkki, 6.150 tuuman ulkohalkaisija, 6 uraa, 5.8 tuuman halkaisija, terästä | BA3FCM 6 B 58 K€400.85
MARTIN SPROCKET 6 B 136 R pyörä, 4.750 13.950 tuuman etulevyn leveys, 6 3 tuumaa ulkohalkaisija, XNUMX uraa, valurauta | BAXNUMXLTF 6 B 136 R€789.50
MARTIN SPROCKET 6 B 68 Q pyörä, MST-holkki, 7.150 tuuman ulkohalkaisija, 6 ura, 6.8 tuuman halkaisija, valurauta | BA3PMG 6 B 68 K€456.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 6 B 56 Q -pyörä, 5.950 tuuman ulkohalkaisija, 6 uraa, 5.6 tuuman jakohalkaisija, valurauta
€394.74 / yksikkö