MARTIN SPROCKET 32BTB18H Sprocket, 32B-1 Chain, 18 Teeth, 292.550 mm Pitch Dia., 326.840 mm O.D., Steel | BA7UNE

MARTIN SPROCKET 32BTB18H hammaspyörä, 32B-1 ketju, 18 hammasta, 292.550 mm jakohalkaisija, 326.840 mm ulkohalkaisija, teräs

Varastossa
Tuote: BA7UNE Malli: 32BTB18H

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,244.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.975

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 32BTB20H hammaspyörä, 32B-1 ketju, 20 hammasta, 324.740 mm jakoväli, 359.030 mm ulkohalkaisija, teräs | AL4ZYQ 32 BTB20H€1,464.58
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 32BTB32 ketjupyörä, 32B-1 ketju, 32 hammasta, 518.280 mm jakoväli, ulkohalkaisija 552.570 mm, teräs | AL4ZYR 32 BTB32€2,453.53
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 32BTB11H ketjupyörä, 32B-1 ketju, 11 hammasta, 180.310 mm jakoväli, ulkohalkaisija 214.600 mm, teräs | BA2CMD 32 BTB11H€867.85
MARTIN SPROCKET 32BTB24H hammaspyörä, 32B-1 ketju, 24 hammasta, 389.190 mm jakoväli, 423.480 mm ulkohalkaisija, teräs | BA3KFJ 32 BTB24H€1,746.60
MARTIN SPROCKET 32BTB12H hammaspyörä, 32B-1 ketju, 12 hammasta, 196.280 mm jakohalkaisija, 230.570 mm ulkohalkaisija, teräs | BA3NKD 32 BTB12H€886.33
MARTIN SPROCKET 32BTB14H hammaspyörä, 32B-1 ketju, 14 hammasta, 228.290 mm jakoväli, 262.580 mm ulkohalkaisija, teräs | BA4CZK 32 BTB14H€1,050.97
MARTIN SPROCKET 32BTB22H ketjupyörä, 32B-1 ketju, 22 hammasta, 356.960 mm jakoväli, 391.250 mm ulkohalkaisija, teräs | BA4GAX 32 BTB22H€1,587.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 32BTB18H hammaspyörä, 32B-1 ketju, 18 hammasta, 292.550 mm jakohalkaisija, 326.840 mm ulkohalkaisija, teräs
€1,244.24 / yksikkö