MARS-ILMA-OVET LPV225-1UA-OB-ilmaverhon matala profiili 2 jalkaa AD6FLE 45C649

MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB Ilmaverho matalaprofiilinen 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6FLE Malli: LPV225-1UA-OBRistiviite: 45C649

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,106.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen ilmaverho
Ilman nopeus1800 fpm
ilmamäärä625 cfm
dBA @ 10 jalkaa49
Syvyys8.875 "
Korkeus8"
Kotelon väriobsidian musta
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet2.4
Maks. Oven leveys2 ft.
Maks. Asennuskorkeus8 ft.
Maks. Kierrosluku1550
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/6
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite115
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8419500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheilmamääräSyvyysJänniteLeveysKotelon väriHzeräHinta
MARS-ILMA-OVET LPV236-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 36 tuumaa | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1900 cfm7.875 "11536 "Musta60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,381.94
MARS-ILMA-OVET LPV236-1UD-OB-ilmaverho matala profiili 36 tuumaa | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1900 cfm7.875 "208/23036 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,234.97
MARS-ILMA-OVET LPV242-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 42 tuumaa | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB11050 cfm7.875 "11542 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,300.44
MARS-ILMA-OVET LPV242-1UD-OB-ilmaverho matala profiili 42 tuumaa | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB11050 cfm7.875 "208/23042 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,332.88
MARS-ILMA-OVET LPV248-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 48 tuumaa | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB11200 cfm7.875 "11548 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,535.60
MARS-ILMA-OVET LPV248-1UD-OB-ilmaverho matala profiili 48 tuumaa | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB11200 cfm7.875 "208/23048 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,535.60
MARS-ILMA-OVET LPV260-1UA-OB-ilmaverho matala profiili 60 tuumaa | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB11500 cfm7.875 "11560 "Hopea60Matalaprofiilinen ilmaverho€1,471.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS LPV225-1UA-OB Ilmaverho matalaprofiilinen 2 jalkaa
€1,106.57 / yksikkö