Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARS AIR DOORS J2248 ilmansuodatin, 46 1/4 x 1/4 x 15 1/8 tuumaa, alumiiniverkko, 2 kpl pakkaus | CH6PTN 49CL13

MARS AIR DOORS J2248 ilmansuodatin, 46 1/4 x 1/4 x 15 1/8 tuumaa, alumiiniverkko, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CH6PTN Malli: J2248Ristiviite: 49CL13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Syvyys1 / 4 "
Korkeus15 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS J2248 ilmansuodatin, 46 1/4 x 1/4 x 15 1/8 tuumaa, alumiiniverkko, 2 kpl pakkaus
€278.46 / yksikkö