MARKEL PRODUCTS E3313TRPW kaupallinen seinälämmitin 1500 / 750w | AG2NEV 31TR47

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW kaupallinen seinälämmitin 1500/750w

Varastossa
Tuote: AG2NEV Malli: E3313TRPWRistiviite: 31TR47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Ilman lämpötila Nouse50-astetta F
Vahvistimet AC12.5/8.3
BtuH5120
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Säleikön syvyys1"
Säleikön korkeus20-9 / 64 "
Säleikön materiaaliTeräs, 18 ga. Puuteroitu
Säleikön leveys15-3 / 8 "
Lämmittimen tyyppiCommercial / Industrial
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus19.75 "
Kotelon leveys13.875 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite120
Seinän aukon syvyys4"
Seinän aukon korkeus19-15 / 16 "
Seinän aukon leveys14-3 / 16 "
Watts1500/750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419899540

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS E3313TRPW kaupallinen seinälämmitin 1500/750w
€812.25 / yksikkö