MARKAR HG311 MB LL SS-LAAKERIT 83-1 / 8 Sarana Täysi Mortise Sleeve | AF8FAE 25HE27

MARKAR HG311 MB LL SS laakerit 83-1/8" saranan kokoinen kiinnitysholkki

Tuote: AF8FAE Malli: HG311 MB LL SS BEARINGS 83-1/8"Ristiviite: 25HE27
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€942.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana
LaakerityyppiHolkki
VäriTylsää ruostumatonta
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus83.125 "
SairaalavinkkiEi
Kantavuus600 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)231.14
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARKAR HG329-001-630 Sarana Täysi Mortise Sleeve | AF8FAF 25HE28 HG329-001-630€1,100.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR HG311 MB LL SS laakerit 83-1/8" saranan kokoinen kiinnitysholkki
€942.03 / yksikkö