MARKAR FM3500-120 raskaan saranan 120 tuuman ruostumaton teräs | AF6VGB 20KC51

MARKAR FM3500-120 Heavy Duty sarana 120 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Tuote: AF6VGB Malli: FM3500-120Ristiviite: 20KC51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,437.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -turvasarana
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
TarvikkeetAsennus mukana
ReikäväliSymmetrinen
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
SairaalavinkkiKyllä
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.105 "
Pituus120 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusUra
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiTynnyri, sairaalan vinkki
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolesPituusHinta
MARKAR FM3500-79 raskaan saranan 79 tuuman ruostumaton teräs | AF6VFY 20KC48 FM3500-79Ilman79 "€1,689.78
Tarjouspyyntö
MARKAR FM3500-83 raskaan saranan 83 tuuman ruostumaton teräs | AF6VFZ 20KC49 FM3500-83Kanssa83 "€1,689.78
Tarjouspyyntö
MARKAR FM3500-95 raskaan saranan 79 tuuman ruostumaton teräs | AF6VGA 20KC50 FM3500-95Ilman95 "€2,013.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR FM3500-120 Heavy Duty sarana 120 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€2,437.81 / yksikkö