Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V000LDS9EO Osha Lead Standards for Industry Dvd - AE9AEU 6GWR4

MARCOM V000LDS9EO Osha Lead Standards for Industry DVD

Varastossa
Tuote: AE9AEU Malli: V000LDS9EORistiviite: 6GWR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K000LDS9EO Osha Lead Standards for Industry Dvd -sarja | AE9ADX 6GWN1 K000LDS9EOVaatimustenmukaisuuskoulutuspaketti€783.80
MARCOM K0001039ET Osha Lead Standards Construction Dvd -sarja | AE9AFH 6GWU1 K0001039ETTurvallisuuskoulutuspaketti€746.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000LDS9EO Osha Lead Standards for Industry DVD
€415.07 / yksikkö