Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V000CGC9SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FWG 41J050

MARCOM V000CGC9SM Yleinen turvallisuuskoulutus DVD

Varastossa
Tuote: AD4FWG Malli: V000CGC9SMRistiviite: 41J050

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutusohjelma
Syvyys11 "
muodostuuDVD
Korkeus1"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
Asetukset kattavatOSHA 29 CFR 1910.101
AihealueYleinen turvallisuus
Tekniset vaatimuksetDVD-soitin
Aika:12 min.
TyyppiNeuvonta
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräAsetukset kattavatAika:LeveysHinta
MARCOM K000CGC9SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FUH 41J003 K000CGC9SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.10112 min.19 "€575.96
MARCOM K0000219SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FUJ 41J004 K0000219SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.90021 min.19 "€499.72
MARCOM K0000659SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FUT 41J012 K0000659SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.90015 min.19 "€361.52
MARCOM K0000449SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FVB 41J021 K0000449SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.24218 min.19 "€361.52
MARCOM K0000809SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FVG 41J026 K0000809SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.25-2613 min.19 "€353.46
MARCOM K000MGD9SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FVH 41J027 K000MGD9SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.21219 min.19 "€471.71
MARCOM K000MHS9SM Yleinen turvallisuuskoulutus Dvd AD4FVJ 41J028 K000MHS9SM14 "4"DVD-koulutussarjaOSHA 29 CFR 1910.17815 min.19 "€362.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000CGC9SM Yleinen turvallisuuskoulutus DVD
€371.48 / yksikkö