Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO HC1 ​​-reikäleikkuri 2 - 12 tuuman halkaisija | AA9PYD 1ELG5

MALCO HC1-reikäleikkuri, halkaisija 2 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9PYD Malli: HC1Ristiviite: 1ELG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä reikäleikkuri
Arbor Hole1 / 4 "
rakentaminenAlumiinirunko, teräleikkuri
LeikkaaminenHalkaisija 2 - 12 "
Maks. Leikkaussyvyys12 "
Metallimittari18 Lievä / 20 Sinkitty / 22 SS
Pilot-poran koko7/16 "halkaisija
Näin Dia.2"
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenMaks. LeikkaussyvyysHinta
MALCO HC2 -reikäleikkuri 2 - 20 tuuman halkaisija | AA9PYN 1ELH8 HC2Halkaisija 2 - 20 "20 "€190.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO HC1-reikäleikkuri, halkaisija 2 - 12 tuumaa
€147.83 / yksikkö