Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA-LOK MGLP-U8-7-PKT Sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 10PK | CG8XZX 6NCU6

HUCKLOK MGLP-U8-7-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8XZX Malli: MGLP-U8-7-PKTRistiviite: 6NCU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.080 "- 0.437"
Pää Dia.0.525 "
Pään korkeus1.22 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko.261-.272 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)2,350 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus1,800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGLP-U8-7-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 10PK
€25.88 /pakkaus