MAGLINER 1FC75 kävelyrampin esiliinan pää 2200 lb 39-1 / 2 tuumaa x 10 jalkaa | AA9UFC

MAGLINER 1FC75 kävelyrampin esiliinapää 2200 lb 39-1/2 tuumaa x 10 jalkaa

Tuote: AA9UFC Malli: 1FC75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,358.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiKaksoishammas
Lopeta tyyliEsiliinan loppu
Kantavuus2200 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino114 lb
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys39.5 "
Huoltokorkeusalue2 - 37 "
Sivukiskon korkeus4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER 1FC75 kävelyrampin esiliinapää 2200 lb 39-1/2 tuumaa x 10 jalkaa
€1,358.42 / yksikkö