MAG-MATE TNF09 magneettiarkkien erotin 20-30ga 9-1 / 4h | AC3PEW 2VCC6

MAG-MATE TNF09 magneettilevyerotin 20-30ga 9-1/4h

Varastossa
Tuote: AC3PEW Malli: TNF09Ristiviite: 2VCC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiarkkien erotin
alaviitteetMagneettiarkkierottimen tulisi olla 2 "- 3" korkein kuin pinon korkein korkeus
Metallimittari20–30 ga.
Kokonaiskorkeus9.25 "
Kokonaispaksuus1.437 "
kokonaisleveys6.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetallimittariKokonaiskorkeusKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
MAG-MATE TNF06 magneettiarkkien erotin 20-30ga 6-3 / 16h | AC3PEV 2VCC5 TNF0620–30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "€389.92
MAG-MATE TNF12 magneettiarkkien erotin 20-30ga 12-1 / 4h | AC3PEX 2VCC7 TNF1220–30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "€579.21
MAG-MATE TNF15 magneettiarkkien erotin 20-30ga 15-1 / 4h | AC3PEY 2VCC8 TNF1520–30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "€630.07
MAG-MATE MGF09 magneettiarkkien erotin 12-22ga 9-1 / 4h | AC3PEZ 2VCC9 MGF0912–22 ga.9.25 "2-11 / 16 "6.187 "€491.62
MAG-MATE MGF12 magneettiarkkien erotin 12-22ga 12-1 / 4h | AC3PFA 2VCD1 MGF1212–22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "€741.65
MAG-MATE MGF15 magneettiarkkien erotin 12-22ga 15-1 / 4h | AC3PFB 2VCD2 MGF1512–22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "€751.56
MAG-MATE MGF18 magneettiarkkien erotin 12-22ga 18-5 / 16 | AC3PFC 2VCD3 MGF1812–22 ga.18 5 / 16 "2-11 / 16 "6.187 "€836.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE TNF09 magneettilevyerotin 20-30ga 9-1/4h
€500.10 / yksikkö