MAG-MATE MCL2W06PNL1600 Kaivonkannen nostin 1600lb 12-1 / 4inh | AG4LNV 34JG55

MAG-MATE MCL2W06PNL1600 Kaivon kannen nostin 1600lb 12-1/4inh

Varastossa
Tuote: AG4LNV Malli: MCL2W06PNL1600Ristiviite: 34JG55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,115.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivonkannen kannen nostin
Koko1600 lb
Romahtanut korkeus12-1 / 4 "
Kutistettu pituus41 "
Tiivistetty leveys13-3 / 8 "
VäriMusta
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus50 "
Kokonaispituus75.5 "
kokonaisleveys13.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8505110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriMateriaaliHinta
MAG-MATE MCL2W06PNL0800 Kaivonkannen kannen nostin 800lb 12-1 / 4inh | AG4LNT 34JG53 MCL2W06PNL0800800 lbMustaTeräs€1,838.10
MAG-MATE MCL2W12PNL0800 Kaivonkannen kannen nostin 800lb 15-1 / 4inh | AG4LNU 34JG54 MCL2W12PNL0800800 lbMustaTeräs€1,690.37
MAG-MATE MCL2W12PNL1600 Kaivonpäällinen nostin 1600lb 15-1 / 4inh | AG4LNW 34JG56 MCL2W12PNL16001600 lbMustaTeräs€2,322.31
MAG-MATE MCL3W06VL0600 Kaivonkannen kannen nostin 600lb 12-1 / 4inh | AG4LNX 34JG57 MCL3W06VL0600600 lbKeltainenAlumiini€3,330.70
MAG-MATE MCL3W12VL0600 Kaivonkannen kannen nostin 600lb 15-1 / 4inh | AG4LNY 34JG58 MCL3W12VL0600600 lbKeltainenAlumiini€3,792.56
MAG-MATE MCL3W06VL1200 Kaivonpäällinen nostin 1200lb 12-1 / 4inh | AG4LNZ 34JG59 MCL3W06VL12001200 lbKeltainenAlumiini€4,216.57
MAG-MATE MCL3W12VL1200 Kaivonpäällinen nostin 1200 lb 15-1 / 4inh | AG4LPA 34JG60 MCL3W12VL12001200 lbKeltainenAlumiini€4,676.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE MCL2W06PNL1600 Kaivon kannen nostin 1600lb 12-1/4inh
€2,115.97 / yksikkö