Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MACURCO GD-2A kiinteän kaasun ilmaisin C3H8 CH4 0-25 LEL | AH6HQQ 36CF87

MACURCO GD-2A kiinteä kaasunilmaisin C3H8 CH4 0 - 25 LEL

Varastossa
Tuote: AH6HQQ Malli: GD-2ARistiviite: 36CF87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kaasunilmaisin
HälytystyyppiVisuaalinen
VäriValkoinen
YhteysPistokkeet / liittimet
Syvyys1.625 "
näyttöEi
KaasutyyppiC3H8, CH4
Korkeus4"
Kanavien lukumäärä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 120 asteeseen F (0 astetta 48.9 asteeseen C)
Virta vaaditaan12-24 VAC / DC
päätöslauselmaN / A
Anturialue0-25% LEL
TilailmaisimenKyllä
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)12.86
Laivan pituus (cm)12.86
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytystyyppiYhteysSyvyysKorkeuseräVirta vaaditaanLeveysHinta
MACURCO GD-2B kiinteän kaasun ilmaisin C3H8 CH4 0-25 LEL | AH6HQR 36CF88 GD-2BKuuluva ja visuaalinenJohdinvaljaat3.125 "5.125 "Kiinteä kaasunilmaisin12 - 24 VAC tai 9 - 32 VDC3.12 "€249.48
MACURCO CD-6B kiinteä hiilidioksidiilmaisin | CR9ZLU 60JD27 CD-6B----Ilmaisin--€624.45
MACURCO CX-12 kiinteä CO/NO2-kaksoisilmaisin | CR9ZLV 60JD26 CX-12----Ilmaisin--€1,213.64
MACURCO CX-6 kiinteä CO/NO2-kaksoisilmaisin | CR9ZLW 60JD25 CX-6----Ilmaisin--€1,141.64
MACURCO GD-12 kaasuilmaisin, ohjain, anturi, C3H8/CH4/H2, 2 kanavaa, 0 - 50 % LEL-anturialue | CR9ZLX 45CJ95 GD-12----Gas Detector--€771.47
MACURCO CM-12 kaasuilmaisin, ohjain, anturi, CO, 2 kanavaa, 0 - 200 ppm | CR9ZLY 45CJ94 CM-12----Gas Detector--€792.20
MACURCO TX-12-HS kaasuilmaisin, ohjain, anturi, H2S, 2 kanavaa, 0 - 50 ppm | CR9ZLZ 45CK01 TX-12-HS----Gas Detector--€1,003.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MACURCO GD-2A kiinteä kaasunilmaisin C3H8 CH4 0 - 25 LEL
€246.41 / yksikkö