Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

M-STRUTS MSC06000090118 Jousijalka mekaaninen veto hiiliteräs 6-tahti | AG9DGP 19MT62

M-STRUTS MSC06000090118 Jatkotuen mekaaninen veto Hiiliteräs 6-tahti

Varastossa
Tuote: AG9DGP Malli: MSC06000090118Ristiviite: 19MT62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojouset
Pakattu pituus12.69 "
Sylinteri Dia.0.709 "
Laajennettu pituus18.69 "
AsennustyyppiEi eristetty
Kiinteä vastusKyllä
voima9-27 paunaa
LukitusEi
MateriaaliHiiliteräs
Rod Dia.0.315 "
Tankokierteen kokoM6x1.0
Tahti6
TyyppiMekaaninen pito

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiPakattu pituusSylinteri Dia.Laajennettu pituusvoimaMateriaaliRod Dia.Tankokierteen kokoHinta
M-STRUTS MSC02000020115 Jousijalka mekaaninen veto hiiliteräs 2-tahti | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2-6 paunaaHiiliteräs0.236 "M6x1.0€168.47
M-STRUTS MSC02000020115S Jatkotuen mekaaninen veto ruostumaton teräs 2-tahti | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2-6 paunaaRuostumaton teräs0.236 "M6x1.0€249.87
M-STRUTS MSC02000030118 Jousijalka mekaaninen veto hiiliteräs 2-tahti | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3-9 paunaaHiiliteräs0.315 "M6x1.0€170.40
M-STRUTS MSC02000030118S Jousijalka Mekaaninen veto Ruostumaton teräs 2-tahti | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3-9 paunaaRuostumaton teräs0.315 "M6x1.0€257.64
M-STRUTS MSC02000080122 Jatkotuen mekaaninen veto Hiiliteräs 2-tahti | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8-24 paunaaHiiliteräs0.394 "M8x1.25€176.22
M-STRUTS MSC02000080122S Jatkotuen mekaaninen veto ruostumaton teräs 2-tahti | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8-24 paunaaRuostumaton teräs0.394 "M8x1.25€265.41
M-STRUTS MSC02000100128 Jatkotuen mekaaninen veto Hiiliteräs 2-tahti | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10-30 paunaaHiiliteräs0.55 "M10x1.5€182.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M-STRUTS MSC06000090118 Jatkotuen mekaaninen veto Hiiliteräs 6-tahti
€178.15 / yksikkö