MK MORSE ZWEN635C23S-20 6 vannesahanterä 20 jalkaa 6 tuumaa 2/3 Tpi | AD6LML 45L508

M. K. MORSE ZWEN635C23S-20' 6" vannesahanterä 20 jalkaa 6 tuumaa 2/3 Tpi

Varastossa
Tuote: AD6LML Malli: ZWEN635C23S-20 '6 "Ristiviite: 45L508

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaHaastaja
Pituus20 '6 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti2/3
Paksuus0.05 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9136
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '0 "10ft.4/60.035 "1"€77.19
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '0 "10ft.5/70.035 "1"€77.19
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"€86.35
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"€86.35
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '4 "10 '4 "4/60.035 "1"€84.70
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '4 "10 '4 "5/70.035 "1"€84.70
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11 '0 "11ft.4/60.035 "1"€83.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ZWEN635C23S-20' 6" vannesahanterä 20 jalkaa 6 tuumaa 2/3 Tpi
€223.95 / yksikkö