TENNSCO BS6-121512-1 SAND Box Locker (1) Leveä (6) Henkilö 6 Taso | AE7MQY 5ZJ63

TENNSCO BS6-121512-1 SAND Box Locker (1) Leveä (6) Henkilö 6 Taso

Tuote: AE7MQY Malli: BS6-121512-1 HIENARistiviite: 5ZJ63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€629.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiRiippulukko
perintö6"
Lukon tyyppiMukana valinnainen sisäänrakennettu sylinterilukko ja / tai riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (6) Henkilö
Kaapin oven tyyppilouvered
LukitusjärjestelmäMonipisteinen automaattinen
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys13.875 "
Avauskorkeus10.625 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys12 "
eläinKuusi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TENNSCO BK5-121512-1MG Laatikkokotelo koottuna 10-13/16 tuuman korkeus | AB3GEX 1RZW3 BK5-121512-1MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK5-121512-3MG -laatikkokaappi, koottamaton, 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GEY 1RZW4 BK5-121512-3MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK6-121512-1MG -laatikkokaappi kokoonpanematta 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GEZ 1RZW5 BK6-121512-1MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€491.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK6-121512-3MG -laatikkokaappi, koottamaton, 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GFA 1RZW6 BK6-121512-3MGRiippulukkoKokoonpanematonHarmaa13.875 "9.625 "15 "78 "36 "€1,203.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK5-121512-1SD -rasiakaappi, koottamaton 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GFF 1RZX2 BK5-121512-1SDRiippulukkoKokoonpanematonHiekka13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK5-121512-3SD -rasiakaappi, koottamaton, 10-13 / 16 tuuman korkeus | AB3GFG 1RZX3 BK5-121512-3SDRiippulukkoKokoonpanematonHiekka13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO BK6-121512-1SD -laatikkokaappi kokoonpanematta 6-tasoinen 12 tuuman leveys | AB3GFH 1RZX4 BK6-121512-1SDRiippulukkoKokoonpanematonHiekka13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€491.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BS6-121512-1 SAND Box Locker (1) Leveä (6) Henkilö 6 Taso
€629.17 / yksikkö