LYON PP1032 Vaatekaappi, 1 hylly, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti | CE8ADH

LYON PP1032 vaatekaappi, 1 hylly, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti

Varastossa
Tuote: CE8ADH Malli: PP1032

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Koko180 lbs.
Syvyys24 "
Korkeus78 "
Hyllyjen lukumäärä1
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.84
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LYON DD1032 Vaatekaappi, 1 hylly, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, harmaa | CE8ADB DD1032€765.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP1032 vaatekaappi, 1 hylly, kokoamaton, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, teräs, kitti
€765.84 / yksikkö