LYON DDS4030301004I Modulaarinen laatikkokaappi, 4 laatikkoa, kapasiteetti 450 Lbs, korkeus 37-3/16 tuumaa, harmaa | AF2VRH 6YDT0

LYON DDS4030301004I Modulaarinen laatikkokaappi, 4 laatikkoa, kapasiteetti 450 lbs, korkeus 37-3/16 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AF2VRH Malli: DDS4030301004IRistiviite: 6YDT0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,501.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriKyyhkynenharmaa
Lokerot laatikkoa kohti(4) 48
Laatikon kapasiteetti450 lb
Laatikon syvyys25.125 "
Laatikon korkeus7"
Laatikon leveys25.125 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva materiaaliTeräs muovikannella
Kahvan tyyppiVedä tarrapidikkeellä
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(4) 48 (7 "H)
Laatikoiden lukumäärä4
Kokonaissyvyys28.25 "
Kokonaiskorkeus37.187 "
kokonaisleveys30 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(4) 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 160.62
Laivan korkeus (cm)107.16
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLaatikon kapasiteettiLaatikon korkeusSuorittaa loppuunOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusHinta
LYON PP5403030000AI Modulaarinen laatikkokaappi, 8 laatikkoa, kapasiteetti 450 Lbs, korkeus 37-3/16 tuumaa, kitti | AA4BCZ 12C694 PP5403030000AIkitti450 lb2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Puuteroitu(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,269.29
LYON PPM403030000AI Modulaarinen laatikkokaappi, 8 laatikkoa, kapasiteetti 400 lbs, korkeus 37-3/16 tuumaa, kitti | AA4BDA 12C695 PPM403030000AIkitti400 lb2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Puuteroitu(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,148.40
LYON PPS4030301004I Modulaarinen laatikkokaappi, 4 laatikkoa, kapasiteetti 450 Lbs, korkeus 37-3/16 tuumaa, kitti | AA4BDB 12C696 PPS4030301004Ikitti450 lb7"Puuteroitu(4) 48 (7 "H)437.187 "€2,438.44
LYON PPM4030301004I Modulaarinen laatikkokaappi, 4 laatikkoa, kapasiteetti 400 Lbs, korkeus 37-3/16 tuumaa, kitti | AA4BDC 12C697 PPM4030301004Ikitti400 lb7"Puuteroitu(4) 48 (7 "H)437.187 "€2,133.86
LYON PPS4930301001I Modulaarinen laatikkokaappi, 11 laatikkoa, kapasiteetti 450 lbs, korkeus 44-1/4 tuumaa, kitti | AA4BDD 12C698 PPS4930301001Ikitti450 lb2-1/4", 3", 3-7/8"Puuteroitu(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€4,971.86
LYON PPM4930301001I Modulaarinen laatikkokaappi, 11 laatikkoa, kapasiteetti 400 lbs, korkeus 44-1/4 tuumaa, kitti | AA4BDE 12C699 PPM4930301001Ikitti400 lb2-1/4", 3", 3-7/8"Puuteroitu(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€4,400.90
LYON PPS6830301015I Modulaarinen laatikkokaappi, 7 laatikkoa, kapasiteetti 400 Lbs, Kitti | AA4BDF 12C701 PPS6830301015Ikitti400 lb5-3 / 8 ", 7"Puuteroitu(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "€3,687.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DDS4030301004I Modulaarinen laatikkokaappi, 4 laatikkoa, kapasiteetti 450 lbs, korkeus 37-3/16 tuumaa, harmaa
€2,501.27 / yksikkö