LYON DD67511R bulkkisäilytysteline Add On, uurrettu, koko 24 x 96 x 72 tuumaa, säteen kapasiteetti 1650 lbs | AE4DQH 5JM86

LYON DD67511R bulkkisäilytysteline Add On, uurrettu, koko 24 x 96 x 72 tuumaa, säteen kapasiteetti 1650 lbs

Tuote: AE4DQH Malli: DD67511RRistiviite: 5JM86
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,322.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Storage Rack -lisäyksikkö
Palkin kapasiteetti1650 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti550 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaali20 Ga. Uurrettu teräs
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus72 "
Kantavuus1650 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalkin kapasiteettiKokoHyllyjen lukumääräLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysHinta
LYON DD67241 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 60 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty24 "€695.97
Tarjouspyyntö
LYON DD67243 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 60 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty36 "€726.63
Tarjouspyyntö
LYON DD67245 bulkkisäilytysteline Add On, koko 60 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67341 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 72 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty24 "€799.18
Tarjouspyyntö
LYON DD67343 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 72 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty36 "€845.41
Tarjouspyyntö
LYON DD67345 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 72 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67541 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 96 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Teräs1650 lb-496 "1650 lbEi eristetty24 "€928.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD67511R bulkkisäilytysteline Add On, uurrettu, koko 24 x 96 x 72 tuumaa, säteen kapasiteetti 1650 lbs
€1,322.27 / yksikkö