LYON DD67501S Bulkkisäilytysteline, Startti, 3 tasoa, koko 96 x 24 x 60 tuumaa, teräs, harmaa | CE7ZXK

LYON DD67501S Bulkkisäilytysteline, Startti, 3 tasoa, koko 96 x 24 x 60 tuumaa, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CE7ZXK Malli: DD67501S

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Syvyys24 "
Korkeus60 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalkin kapasiteettiKokoHyllyjen lukumääräLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysHinta
LYON DD67241S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 60 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty24 "€1,062.43
Tarjouspyyntö
LYON DD67243S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 60 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty36 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67341S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 72 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty24 "€1,200.65
Tarjouspyyntö
LYON DD67343S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 72 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty36 "€1,273.77
Tarjouspyyntö
LYON DD67245S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 60 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67345S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 72 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67541S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 96 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga. Teräs1650 lb-496 "1650 lbEi eristetty24 "€1,349.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD67501S Bulkkisäilytysteline, Startti, 3 tasoa, koko 96 x 24 x 60 tuumaa, teräs, harmaa
€475.42 / yksikkö