LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Centrifugen kulmainen pöytälevy 8ml - 15ml | AG2QHP 32EZ32

LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Sentrifugikulmainen pöytälevy 8 ml - 15 ml

Varastossa
Tuote: AG2QHP Malli: E8C-U8AF-1503Ristiviite: 32EZ32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€528.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälinko
Vahvistimet AC6
Kulmainen roottorikiinteä
Koko8 - 15 ml
VäriMusta
NoudattaminenCE
Halkaisija11 "
Korkeus9.5 "
OmistaaKoeputket
MateriaaliABS
Suurin RCF1534 xg
Suurin koeputken koko15mL
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
Melunvaimennusluokka NRRAlle 65 dB
alue500-3500 rpm
Nopeus3500 rpm
Temp. alue-4 - 104 astetta
Putken koko3 - 15 ml
TyyppiKulmainen pöytälevy
Jännite (AC)100 ja 240
Jännite (DC)12
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVakionopeussovellusHinta
LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Centrifugen kulmainen pöytälevy 8ml - 15ml | AG2QHN 32EZ31 E8C-U8AV-1503Muuttuja€662.73
LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Kulmapöytälevy 8ml - 15ml | AG2QHQ 32EZ33 E8C-U8AD-15T3Digitaalinen€811.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Sentrifugikulmainen pöytälevy 8 ml - 15 ml
€528.91 / yksikkö