LUXO 18845LG suurennuslasivalo 6.75x 4.5 tuumaa Led Harmaa 1.88x | AB6GBH 21EN79

LUXO 18845LG suurennuslasivalo 6.75x 4.5 tuuman LED harmaa 1.88x

Varastossa
Tuote: AB6GBH Malli: 18845LGRistiviite: 21EN79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Käden pituus45 "
pohjaReunan puristin
VäriVaaleanharmaa
Johdon johtaja2
Johdon pituus6ft.
diopterin3.5
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija6.75 "x 4.50"
Suurennos1.88
Kokonaispituus45 "
TyyppiSuorakulmainen
Watts6W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaEI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksoiskytkentä, himmennys, automaattinen virrankatkaisu
    • Ominaisuudet: Valkoinen kruunu optinen lasilinssi, jousitasapainoinen varsi, HF-liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinHinta
LUXO 18945LG-suurennusvalo 6.75x 4.5in Led Grey 2.25x | AB6GBJ 21FI82 18945LGVaaleanharmaa5€904.60
LUXO 18900BK Suurennusvalo 6.75x 4.5in Led Black 1.88x | AB6GBK 21EN85 18900 BKKMusta3.5€1,236.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUXO 18845LG suurennuslasivalo 6.75x 4.5 tuuman LED harmaa 1.88x
€989.35 / yksikkö